Bussmann Lps-rk-6spi | Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 6a 600vac/300vdc | 1pwb3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN LPS-RK-6SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 6a 600vac/300vdc | AB2YWC 1PWB3

BUSSMANN Cầu chì LPS-RK-6SPI Rk1 Lps-rk-spi 6a 600vac / 300vdc

Trong kho
Khoản mục: AB2YWC phần: LPS-RK-6SPITham chiếu chéo: 1PWB3
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
€83.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK1
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Cầu chì Amps6
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC
Chiều dài5"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPILưỡi1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPITrụ13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPILưỡi1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPILưỡi1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPITrụ13 / 16 "125"€79.47
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPILưỡi1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Cầu chì Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPITrụ13 / 16 "155"€72.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì LPS-RK-6SPI Rk1 Lps-rk-spi 6a 600vac / 300vdc
€83.53 /đơn vị