Bussmann Lpn-rk-35spi | Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac/125vdc | 2aaj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN LPN-RK-35SPI Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac/125vdc | AB8WTU 2AAJ9

BUSSMANN Cầu chì LPN-RK-35SPI Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac / 125vdc

Trong kho
Khoản mục: AB8WTU phần: LPN-RK-35SPITham chiếu chéo: 2AAJ9
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
€58.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK1
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Cầu chì Amps35
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt300kA ở 250VAC, 100kA ở 125VDC
Chiều dài3"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp250VAC / 125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN LPN-RK-400SPI Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac/250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPILưỡi2.375 "400300kA ở 250VAC, 100kA ở 250VDC8.625 "250 VAC / DC€517.31
BUSSMANN LPN-RK-40SPI Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc | AB2YUN 1PVT3 LPN-RK-40SPITrụ13 / 16 "40300kA ở 250VAC, 100kA ở 125VDC3"250VAC / 125 VDC€60.38
BUSSMANN LPN-RK-450SPI Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac/250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPILưỡi2.875 "450300kA ở 250VAC, 100kA ở 250VDC10.375 "250 VAC / DC€851.92
BUSSMANN LPN-RK-45SPI Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac/125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPITrụ13 / 16 "45300kA ở 250VAC, 100kA ở 125VDC3"250VAC / 125 VDC€55.69
Cầu chì BUSSMANN LPN-RK-500SPI Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac/250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPILưỡi2.875 "500300kA ở 250VAC, 100kA ở 250VDC10.375 "250 VAC / DC€976.70
BUSSMANN LPN-RK-50SPI Cầu chì Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac/125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPITrụ13 / 16 "50300kA ở 250VAC, 100kA ở 125VDC3"250VAC / 125 VDC€59.36
Cầu chì BUSSMANN LPN-RK-600SPI Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac/250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPILưỡi2.875 "600300kA ở 250VAC, 100kA ở 250VDC10.375 "250 VAC / DC€954.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì LPN-RK-35SPI Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac / 125vdc
€58.14 /đơn vị