BUSSMANN Cầu chì công nghiệp LPN-RK-3 / 10SP, Class RK1, thổi chậm, 300mA, 250VAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì công nghiệp |
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | đạn |
Đánh giá hiện tại | 300mA |
Đánh giá điện áp DC | 250 VDC |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Đỉnh thấp |
Loại cầu chì | Đòn chậm |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì điện công nghiệp |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Điện áp (DC) | 250VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 129.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 580.64 |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách cơ thể | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Loại cầu chì | Loại chấm dứt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-150SP-TP | Cầu chì lưỡi dao hộp mực | 150A | ĐỈNH THẤP | Thời gian trễ / thổi chậm | Lưỡi dao | €328.80 | ||
LPN-RK-125SP-TP | Lưỡi dao hộp mực | 125A | Đỉnh thấp | Đòn chậm | Lưỡi dao | €328.80 | ||
LPN-RK-2-1 / 4SP | Cầu chì hộp mực | 2.25A | ĐỈNH THẤP | Thời gian trễ / thổi chậm | Cái cặp | €16.53 | ||
LPN-RK-70SP-TP | Cầu chì lưỡi dao hộp mực | 70A | ĐỈNH THẤP | Thời gian trễ / thổi chậm | Lưỡi dao | €155.04 | ||
LPN-RK-4 / 10SP | Cầu chì hộp mực | 400mA | ĐỈNH THẤP | Thời gian trễ / thổi chậm | Cái cặp | €16.53 | ||
LPN-RK-110SP-TP | Lưỡi dao hộp mực | 110A | Đỉnh thấp | Đòn chậm | Lưỡi dao | €372.27 | ||
LPN-RK-100SP-TP | Cầu chì lưỡi dao hộp mực | 100A | ĐỈNH THẤP | Thời gian trễ / thổi chậm | Lưỡi dao | €155.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.