Bussmann Lpj-4-1/2sp | Cầu chì 4-1/2a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | 1dg87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN LPJ-4-1/2SP 4-1/2a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNY 1DG87

BUSSMANN LPJ-4-1 / 2SP Fuse 4-1 / 2a Class J Lpj 600vac / 300vdc

Trong kho
Khoản mục: AA9HNY phần: LPJ-4-1 / 2SPTham chiếu chéo: 1DG87
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
€61.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpJ
Độ sâuKhông áp dụng
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Cầu chì Amps4.5
Mã chủ cầu chìZ
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC
Chiều dài2.25 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712522786
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC
Chiều rộngKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ định / Không chỉ địnhPhong cách cơ thểLớpXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápKiểu kết nốiĐánh giá hiện tạiGiá cả
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Cầu chì 1-1/4a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP1DG79 LPJ-1-1 / 4SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€57.37
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Cầu chì 1-6/10a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€60.64
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Cầu chì 1-8/10a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€63.45
Cầu chì BUSSMANN LPJ-2-1/2SP 2-1/2a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€60.20
Cầu chì BUSSMANN LPJ-2-1/4SP 2-1/4a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€54.31
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Cầu chì 2-8/10a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€63.22
Cầu chì BUSSMANN LPJ-3-1/2SP 3-1/2a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€61.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN LPJ-4-1 / 2SP Fuse 4-1 / 2a Class J Lpj 600vac / 300vdc
€61.03 /đơn vị