Bussmann Lp-cc-4 | Cầu chì, 4 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine | 1cx59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN LP-CC-4, 4 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN Cầu chì LP-CC-4, 4 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine

Trong kho
Khoản mục: AA9FNA phần: LP-CC-4Tham chiếu chéo: 1CX59

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€46.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600V
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểhình trụ
LớpLớp CC
Kiểu kết nốiĐầu Ferrule x Đầu Ferrule
Đánh giá hiện tại4A
Đánh giá điện áp DC150V
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Đối với dòng khối cầu chìBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Bằng chức năngFerraz ATDR
Cầu chì Amps4
Thiết kế khối cầu chìSự từ chối
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600V AC, 20kA ở 150V DC
Chiều dài1 1 / 2 "
Mfr. LoạtBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
gói Số lượng10
Bảng thông số sản phẩmbussmann-lp-cc-4.pdf
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Thời gian đáp ứng12 giây. @ 200%
Tốc độThời gian trễ
KiểuCầu chì trễ thời gian giới hạn hiện tại
Chỉ thị trực quanKhông chỉ định
Xếp hạng điện áp600VAC / 150 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.04
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.04
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì đỉnh thấp Bussmann LP-CC-4 là loại cầu chì trễ thời gian cho phép xung điện trong một thời gian ngắn trước khi nó thực sự nổ. Cầu chì này rất hữu ích trong các mạch động cơ mã lực nhỏ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cầu chì Bussmann LP-CC-4 có cấu trúc ống melamine để đảm bảo độ bền ở nhiệt độ cao.
  • Cầu chì không chỉ báo này sử dụng kiểu loại bỏ để lắp đặt đúng cách.
  • Nó có các kết nối đầu cuối ferrule-to-ferrule cho phép lắp đặt ổn định.
  • Cầu chì Đỉnh thấp này có thời gian đáp ứng là 12 giây ở mức 200% dòng điện định mức.
  • Nó còn có thêm hai thành phần để xử lý cả dòng điện khởi động và dòng điện quá dòng kéo dài.

Phụ kiện tương thích:

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của cầu chì trễ thời gian?

A. Nhiệt độ môi trường có thể ảnh hưởng đến đặc tính trễ thời gian của cầu chì Bussmann LP-CC-4. Nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình làm nóng phần tử cầu chì, có khả năng làm giảm thời gian trễ hiệu quả.

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu cầu chì trễ thời gian được đánh giá thấp so với dòng điện của ứng dụng?

A. Đánh giá thấp cầu chì trễ thời gian có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của mạch. Cầu chì có thể đứt sớm hơn dự kiến. Cú va chạm bất ngờ này sẽ làm gián đoạn hoạt động bình thường do dòng điện tăng vọt vô hại.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápPhong cách cơ thểLớpĐánh giá hiện tạiĐánh giá điện áp DCCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-1, 1 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300 VDChình trụLớp CC1A300V1200kA ở 600V AC, 20kA ở 300V DC1 1 / 2 "€43.73
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Cầu chì 1-1/4a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300 VDCTrụCC--1.25200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€46.86
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Cầu chì 1-1/8a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300 VDCTrụCC--1.125200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€47.79
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Cầu chì 1-4/10a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300 VDCTrụCC--1-4/10200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€43.73
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-1/2 1/2a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300 VDCTrụCC--1/2200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€47.25
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-10, 10 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150 VDChình trụLớp CC10A150V10200kA ở 600V AC, 20kA ở 150V DC1 1 / 2 "€43.73
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-12 12a Lớp Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150 VDCTrụCC--12200kA ở 600VAC, 20kA ở 150VDC1.5 "€47.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì LP-CC-4, 4 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine
€46.86 /đơn vị