BUSSMANN Cầu chì đặc biệt LKS-25, 25A, 600VAC
Khoản mục: BD2BLX
phần: LKS-25
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Phong cách cơ thể | Cầu chì phi nhà ở |
Đánh giá hiện tại | 25A |
đường kính | 0.81 " |
EAN | 5027590172943 |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Lớp H |
Loại cầu chì | Thời gian trễ / thổi chậm |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Chiều dài | 5" |
Mfr. Loạt | LKS |
Phong cách gắn kết | khuy áo |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại chấm dứt | Chuồn |
Điện áp (AC) | 600 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Mục | Chiều dài | Phong cách gắn kết | Loại chấm dứt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS-125 | 125A | - | Cầu chì | 9.63 " | Chủ | Lưỡi dao | €45.15 | ||
LKS-80 | 80A | - | Cầu chì phi nhà ở | 7.88 " | Chủ | Lưỡi dao | €9.51 | ||
LKS-300 | 300A | - | Cầu chì phi nhà ở | 11.63 " | Chủ | Lưỡi dao | €31.77 | ||
LKS-175 | 175A | - | Cầu chì phi nhà ở | 9.63 " | Chủ | Lưỡi dao | €31.77 | ||
LKS-500 | 500A | - | Cầu chì phi nhà ở | 1.115ft. | Chủ | Lưỡi dao | €117.50 | ||
LKS-250 | 250A | - | Cầu chì | 11.63 " | Chủ | Lưỡi dao | €85.37 | ||
LKS-12 | 12A | 0.81 " | Cầu chì phi nhà ở | 5" | khuy áo | Chuồn | €6.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.