BUSSMANN Cầu chì điện & công nghiệp KTU-600, 600A, 600VAC
Khoản mục: BC9EHZ
phần: KTU-600
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì điện tử |
Phong cách cơ thể | Cầu chì lưỡi dao hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 600A |
Kích thước cầu chì / Nhóm | giới hạn |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 200KA |
Mfr. Loạt | KTU |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại chấm dứt | Lưỡi dao |
Điện áp (AC) | 600 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.