Bussmann Ktu-2000 | Cầu chì L Ktu 2000a 600vac/340vdc | 4twu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN KTU-2000 L Ktu 2000a 600vac/340vdc | AD9PCM 4TWU5

BUSSMANN KTU-2000 Cầu chì L Ktu 2000a 600vac / 340vdc

Trong kho
Khoản mục: AD9PCM phần: KTU-2000Tham chiếu chéo: 4TWU5
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
€1,018.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểKính / Melamine
Phong cách cơ thểBolt-On
LớpL
đường kính3.5 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz A4BY
Cầu chì Amps2000
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Chiều dài10.75 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600VAC / 340 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.72
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN KTU-1000 1000a Class L Ktu 600vac/340vdc | AA9RND 1EX15 KTU-10002.5 "100010.75 "€1,093.88
Cầu chì BUSSMANN KTU-1200 1200a Class L Ktu 600vac/340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "€1,093.88
Cầu chì BUSSMANN KTU-800 800a Class L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1EX20 KTU-8002.437 "8008.625 "€955.14
Cầu chì BUSSMANN KTU-1600 1600a Class L Ktu 600vac/340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "€2,211.26
Cầu chì BUSSMANN KTU-601 L Ktu 601a 600vac/340vdc | AD9PCN 4TWU6 KTU-6012.5 "6018.625 "€985.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN KTU-2000 Cầu chì L Ktu 2000a 600vac / 340vdc
€1,018.91 /đơn vị