BUSSMANN Cầu chì công nghiệp KTS-R-150, Class RK1, thổi nhanh, 150A, 600VAC
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì công nghiệp |
Đánh giá điện áp AC | 600 VAC |
Phong cách cơ thể | Lưỡi dao hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 150A |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Lớp RK1 |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 200KA |
Chiều dài | 9.63 " |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì điện công nghiệp |
Loại chấm dứt | Lưỡi dao |
Kiểu | Tổng Quát |
Điện áp (AC) | 600 VAC |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Loại chấm dứt | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS-R-250 | Lưỡi dao hộp mực | 250A | - | 11.63 " | Lưỡi dao | 2" | €503.92 | ||
KTS-R-6 | Cầu chì hộp mực | 6A | 0.81 " | 5" | Cái cặp | - | €32.32 | ||
KTS-R-350 | Lưỡi dao hộp mực | 350A | - | 11.63 " | Lưỡi dao | 2" | €503.92 | ||
KTS-R-30 | Cầu chì hộp mực | 30A | 0.81 " | 5" | Cái cặp | - | €47.80 | ||
KTS-R-3 | Cầu chì hộp mực | 3A | 0.81 " | 5" | Cái cặp | - | €32.32 | ||
KTS-R-500 | Lưỡi dao hộp mực | 500A | - | 1.115ft. | Lưỡi dao | 2.5 " | €685.48 | ||
KTS-R-400 | Lưỡi dao hộp mực | 400A | - | 11.63 " | Lưỡi dao | 2" | €628.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.