Bussmann Ktn-r-50 | Cầu chì Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamine | 1dg46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN KTN-R-50 Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamine | AA9HNL 1DG46

BUSSMANN KTN-R-50 Cầu chì Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamine

Trong kho
Khoản mục: AA9HNL phần: KTN-R-50Tham chiếu chéo: 1DG46
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
€125.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK1
đường kính2 1 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A2K-R
Cầu chì Amps50
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 250 VAC
Chiều dài8.625 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN KTN-R-30 Cầu chì Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamine | AA9HNK 1DG40 KTN-R-30Trụ9 / 16 "30200kA ở 250 VAC2"250 VAC€54.27
Cầu chì BUSSMANN KTN-R-400 Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Lưỡi2 1 / 16 "400200kA ở 250VAC, 100kA ở 250VDC8.625 "250 VAC / DC€1,212.41
Cầu chì BUSSMANN KTN-R-250 Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16 KTN-R-250Lưỡi2 1 / 16 "250200kA ở 250VAC, 100kA ở 250VDC8.625 "250 VAC / DC€1,038.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN KTN-R-50 Cầu chì Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamine
€125.57 /đơn vị