Bussmann Ktk-r-3 | Cầu chì 3a Class Cc Ktk-r 600vac | 4xc22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN KTK-R-3 3a Lớp Cc Ktk-r 600vac | AE2FHZ 4XC22

BUSSMANN KTK-R-3 Cầu chì 3a Loại Cc Ktk-r 600vac

Trong kho
Khoản mục: AE2FHZ phần: KTK-R-3Tham chiếu chéo: 4XC22

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€40.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpCC
đường kính13 / 32 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Cầu chì Amps3
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpĐánh giá hiện tạiBằng chức năngCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-4/10 4/10a Lớp Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA ở 600 VAC1.5 "€39.19
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-7 7a Lớp Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA ở 600 VAC1.5 "€38.42
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-6/10 6/10a Lớp Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA ở 600 VAC1.5 "€39.19
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-1/2, 0.5 A, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2Lớp CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA ở 600V AC1 1 / 2 "€43.05
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-3/4 3/4a Lớp Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA ở 600 VAC1.5 "€44.84
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-1, 1 A, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1Lớp CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA ở 600V AC1 1 / 2 "€40.75
Cầu chì BUSSMANN KTK-R-1-1/2, 1.5 A, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Lớp CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA ở 600V AC1 1 / 2 "€40.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN KTK-R-3 Cầu chì 3a Loại Cc Ktk-r 600vac
€40.75 /đơn vị