Bussmann Krp-c-1200sp | Cầu chì 1200a Lớp L Krp-c 600vac/300vdc | 6f520 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN KRP-C-1200SP 1200a Class L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520

BUSSMANN KRP-C-1200SP Fuse 1200a Class L Krp-c 600vac / 300vdc

Trong kho
Khoản mục: AE8QXV phần: KRP-C-1200SPTham chiếu chéo: 6F520
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
€1,018.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểKính / Melamine
Phong cách cơ thểBolt-On
LớpL
đường kính2 15 / 64 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz A4BQ
Cầu chì Amps1200
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC
Chiều dài10.75 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)7.06
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)7.06
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsVật liệu cơ thểLớpđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
BUSSMANN KRP-C-700SP Cầu chì 700a Lớp L Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Kính / MelamineL2.5 "700300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC8.625 "€2,353.08
Cầu chì BUSSMANN KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, Không báo hiệu, trễ thời gian | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Sợi thủy tinh/MelamineLớp L2 1 / 2 "800100kA ở 300V DC, 300kA ở 600V AC8 5 / 8 "€860.08
Cầu chì BUSSMANN KRP-C-1000SP 1000a Class L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Kính / MelamineL2.5 "1000300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC10.75 "€923.08
Cầu chì BUSSMANN KRP-C-1600SP 1600a Class L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Kính / MelamineL3"1600300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC10.75 "€1,317.81
Cầu chì BUSSMANN KRP-C-2000SP 2000a Class L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Kính / MelamineL3.5 "2000300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC10.75 "€1,527.39
Cầu chì BUSSMANN KRP-C-3000SP 3000a Class L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Kính / MelamineL5"3000300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC10.75 "€2,218.64
Cầu chì BUSSMANN KRP-C-4000SP 4000a Class L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Kính / MelamineL5.75 "4000300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC10.75 "€6,269.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1200SP Fuse 1200a Class L Krp-c 600vac / 300vdc
€1,018.91 /đơn vị