BUSSMANN Bộ giới hạn cáp KDM-A, Đường kính 1.88in, Chiều dài 9.338in, 600VAC, Đồng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ giới hạn cáp |
Đánh giá điện áp AC | 600 VAC |
đường kính | 1.88 " |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Chiều dài | 9.338 " |
Phong cách gắn kết | Cáp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Bộ giới hạn cáp đồng |
Loại chấm dứt | Cáp để bắt vít |
Kiểu | Bộ giới hạn cáp |
Điện áp (AC) | 600 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 596.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 105.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 142.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.