Bussmann Jm60100-1cr | Khối cầu chì 70 đến 100 Amps 600max Volt 1p | 39p398 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN JM60100-1CR 70 đến 100 Amps 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN Khối cầu chì JM60100-1CR 70 đến 100 Amps 600 max Volt 1p

Trong kho
Khoản mục: AC8FDW phần: JM60100-1CRTham chiếu chéo: 39P398
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
€84.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện70 để 100
dòng điện xoay chiều70 để 100
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Độ sâu2-1 / 5 "
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.3 / 4 "
Mã chủ cầu chìAB
Chiều dài cầu chì4 3 / 5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULJ
Chiều cao2.8 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài8 2 / 3 "
Tối đa Amps100
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển
Số lượng cực1
Bảng thông số sản phẩmbussmann-jm60100-3cr.pdf
Chiều rộng2"
Kích thước dây1/0 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)13.67
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyĐánh giá điện áp ACĐánh giá điện áp DCThiết kế khối cầu chìChiều dàiPhong cách gắn kếtSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN JM60100-2CR 70 đến 100 Amps 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 đến 14 AWG600 VAC300 VDCBarrier8 2 / 3 "Bảng điều khiển24"€214.29
Khối cầu chì BUSSMANN JM60100-3CR, không chỉ báo, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14 đến 1 AWG600V AC300V DCMở không từ chối7.81 "Bolt-Down, đường ray DIN36"€357.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì JM60100-1CR 70 đến 100 Amps 600 max Volt 1p
€84.27 /đơn vị