Bussmann Jks-150 | Cầu Chì Tác Động Nhanh, 150 A, 600 Vac | 6f354 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-150, 150 A, 600 VAC | AE8QRM 6F354

BUSSMANN Cầu chì tác động nhanh JKS-150, 150 A, 600 VAC

Trong kho
Khoản mục: AE8QRM phần: JKS-150Tham chiếu chéo: 6F354
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
€143.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểBolt-On
LớpJ
Độ sâuKhông áp dụng
đường kính1.5 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Cầu chì Amps150
Mã chủ cầu chìAC
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Chiều dài5.75 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600 VAC
Chiều rộngKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)14.61
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu chì Limitron Series được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp hoặc thương mại quan trọng với các yêu cầu giới hạn dòng điện cụ thể, chẳng hạn như mạch nhiệt điện, trung tâm tải, công tắc ngắt kết nối và đồng hồ
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA
  • Thân melamine nhỏ, tiết kiệm không gian được thiết kế để hoạt động trên 150 A và 600 VAC
  • Cơ chế bảo vệ ngắn mạch nhanh với hiệu suất trễ thời gian

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtampsPhong cách cơ thểChiều dàiMfr. LoạtChiều rộngLớpĐánh giá hiện tạiGiá cả
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-1, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€32.82
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-4, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€34.57
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-5, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€38.07
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-3, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€38.07
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-6, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€34.57
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-10, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€38.07
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JKS-15, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA ở 600 VAC-Trụ2.25 "-Không áp dụngJ-€34.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tác động nhanh JKS-150, 150 A, 600 VAC
€143.21 /đơn vị