BUSSMANN Cầu chì trung thế JCK-A-9R, 200A, 2.54kVAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 2.540 k VAC |
Đánh giá hiện tại | 200A |
đường kính | 3" |
Kiểu chỉ báo | Mở cầu chì |
Xếp hạng ngắt | 80kA, 50kA |
Chiều dài | 11.24 " |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì trung áp định mức R |
Loại chấm dứt | Hộp mực không chuẩn |
Kiểu | Cầu chì định mức R |
Điện áp (AC) | 2.54k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 725.17 |
Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Loại chấm dứt | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCK-A-5R | 27.540 k VAC | 150A | Hộp mực (Không chuẩn) | 27.54k VAC | €1,967.36 | |
JCK-A-18R | 2.540 k VAC | 390A | Hộp mực (Không chuẩn) | 2.54k VAC | €2,875.03 | |
JCK-A-3R | 2.540 k VAC | 100A | Hộp mực không chuẩn | 2.54k VAC | €1,484.45 | |
JCK-A-12R | 2.540 k VAC | 230A | Hộp mực (Không chuẩn) | 2.54k VAC | €2,847.75 | |
JCK-A-6R | 2.540 k VAC | 170A | Hộp mực (Không chuẩn) | 2.54k VAC | €2,450.66 | |
JCK-A-4R | 2.540 k VAC | 130A | Hộp mực (Không chuẩn) | 2.54k VAC | €1,484.45 | |
JCK-A-2R | 2.540 k VAC | 70A | Hộp mực (Không chuẩn) | 2.54k VAC | €1,484.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.