BUSSMANN Cầu chì điện áp cao HVU-1, Thổi chậm, 1A, 5kVAC, 10 gói
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì điện áp cao |
Đánh giá hiện tại | 1A |
đường kính | 0.81 " |
Loại cầu chì | Đòn chậm |
Chiều dài | 5" |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 5k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 322.58 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVA-2 | - | 2A | 0.41 " | 3" | 1k VAC | €22.85 | ||
HVR-1 | - | 1A | 0.41 " | 3" | 1k VAC | €25.94 | ||
HVA-1/2 | 1 k VAC | 500mA | 0.41 " | 3" | 1k VAC | €22.74 | ||
HVR-5 | - | 5A | 0.41 " | 3" | 1k VAC | €25.94 | ||
HVX-5 | 10 k VAC | 5A | 0.41 " | 10 " | 10k VAC | €105.17 | ||
HVB-3/4 | 2.500 k VAC | 750mA | 0.41 " | 4.5 " | 2.5k VAC | €26.54 | ||
HVR-4 | 1 k VAC | 4A | 0.41 " | 3" | 1k VAC | €25.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.