Bussmann Hm60600-1cr | Khối cầu chì 450 đến 600 Amps 600max Volt 1p | 39p375 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN HM60600-1CR 450 đến 600 Amps 600max Volt 1p | AC8FCZ 39P375

BUSSMANN Khối cầu chì HM60600-1CR 450 đến 600 Amps 600 max Volt 1p

Trong kho
Khoản mục: AC8FCZ phần: HM60600-1CRTham chiếu chéo: 39P375
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
€1,428.92 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện450 để 600
dòng điện xoay chiều450 để 600
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu6"
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.3"
Mã chủ cầu chìU
Chiều dài cầu chì13 2 / 5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULH
Chiều cao6"
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài14 2 / 5 "
Tối đa Amps600
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển 4 lỗ
Số lượng cực1
Chiều rộng5"
Kích thước dây(2) 500 kcmil đến 4 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã chủ cầu chìĐánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuChiều dài cầu chìLoại cầu chìCầu chì lớp ULChiều caoChiều dàiGiá cả
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM1DU 30 Ampe 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "công nghiệpJ2.91 "2.909€40.73
Cầu chì BUSSMANN T30600-1C Khối 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"công nghiệpT1.63 "2.75 "€594.83
Khối cầu chì BUSSMANN T60030-1CR 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "công nghiệpT1.44 "3.19 "€33.90
Khối cầu chì BUSSMANN S-8202-1-R 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Thủy tinh và gốmT0.56 "2.19 "€5.25
Khối cầu chì BUSSMANN S-8301-1-R 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Thủy tinh và gốmT0.56 "2.19 "€10.99
Khối cầu chì BUSSMANN 4164, Dòng điện tối đa 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--giới hạnNS1.62 "3.41 "€62.74
Cầu chì BUSSMANN BG3011SQ Khối 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 để 151 5 / 16 "công nghiệpG1.22 "3"€21.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì HM60600-1CR 450 đến 600 Amps 600 max Volt 1p
€1,428.92 /đơn vị