Bussmann Hm25200-3cr | Khối cầu chì 110 đến 200 Amps 250max Volt 3p | 39p339 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN HM25200-3CR 110 đến 200 Amps 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339

BUSSMANN Khối cầu chì HM25200-3CR 110 đến 200 Amps 250 max Volt 3p

Trong kho
Khoản mục: AC8FBT phần: HM25200-3CRTham chiếu chéo: 39P339
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
€669.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC250 VAC
Dải dòng điện110 để 200
dòng điện xoay chiều110 để 200
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DCKhông áp dụng
Độ sâu3"
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.1-3 / 5 "
Mã chủ cầu chìM
Chiều dài cầu chì7"
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULH
Chiều cao3.8 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài8"
Tối đa Amps200
Tối đa Vôn250
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển 4 lỗ
Số lượng cực3
Chiều rộng8"
Kích thước dây250MCM đến 6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã chủ cầu chìĐánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuChiều dài cầu chìChiều caoChiều dàiTối đa AmpsTối đa VônGiá cả
BUSSMANN HM25100-3CR Khối cầu chì 70 đến 100 Amps 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 để 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€207.94
Khối cầu chì BUSSMANN HM25400-3CR 225 đến 400 Amps 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 để 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,457.43
Khối cầu chì BUSSMANN HM25600-3CR 450 đến 600 Amps 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 để 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€3,931.95
Khối cầu chì BUSSMANN HM60100-3CR 70 đến 100 Amps 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 để 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€216.79
Khối cầu chì BUSSMANN HM60200-3CR 110 đến 200 Amps 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 để 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€928.37
Khối cầu chì BUSSMANN HM60400-3CR 225 đến 400 Amps 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 để 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€2,680.74
BUSSMANN HM25030-1CR Khối cầu chì 30A BoxLug cho cầu chì 250V NON | AH9MWM 40LG59 HM25030-1CR-250 VAC--2"3.2 "--€59.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì HM25200-3CR 110 đến 200 Amps 250 max Volt 3p
€669.60 /đơn vị