BUSSMANN Giá đỡ cầu chì HLT-05-B3-P4-L, 5 cực, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Đen
Khoản mục: BD3PTZ
Mẫu: HLT-05-B3-P4-L
€61.89 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | 15A |
chiếu sáng | Không được chiếu sáng |
Phong cách gắn kết | Dọc qua lỗ |
Số lượng cực | 5 cực |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì |
Xếp hạng điện áp | 60VDC, 125VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.