BUSSMANN Giá đỡ cầu chì HLS-08-SL, 8 cực, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Đen
Khoản mục: BD2KUQ
phần: HLS-08-SL
€48.36 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | 15A |
chiếu sáng | Không được chiếu sáng |
Phong cách gắn kết | Dọc qua lỗ |
Số lượng cực | 8 cực |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì |
Xếp hạng điện áp | 60VDC, 125VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.