vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì giữ BUSSMANN HEB-AW-RLC-A 30 A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN Cầu chì giữ HEB-AW-RLC-A 30 A

Trong kho
Khoản mục: AE8QVZ phần: HEB-AW-RLC-ATham chiếu chéo: 6F453

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€133.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1 để 30
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiUốn
Đánh giá điện áp DC600 VDC
Thiết kế khối cầu chìNội tuyến, Ly khai
Cầu chì Dia.0.41 "
Mã chủ cầu chìD
Chiều dài cầu chì1.5 "
Loại cầu chìNgười lùn
Cầu chì lớp ULCC
Chiều cao1.5 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài0.41 "
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtNội tuyến
Số lượng cực1
Chiều rộng0.41 "
Kích thước dây12 đến 8 Cu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách gắn kếtLoại kết nốiĐộ sâuChiều rộngKích thước dâyThiết kế khối cầu chìCầu chì Dia.Mã chủ cầu chìGiá cả
BUSSMANN HEB-AA Giá đỡ cầu chì trong dây 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AANội tuyếnUốn-0.41 "12 đến 8 CuNội tuyến13 / 32 "D€43.95
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN HEB-AW-RYC 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCNội tuyếnUốn / Đặt vít0.94 "1.11 "12 đến 3 Dòng, 12 đến 8 Chỉ Nạp CuNội tuyến0.41 "D€206.50
BUSSMANN HPS Cầu chì Midget Khối 30 A | AE8QWA 6F455 HPSBảng điều khiểnKết nối nhanh / hàn2.41 "1.13 "-Lưỡi lê13 / 32 "D / W€44.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì giữ HEB-AW-RLC-A 30 A
€133.72 /đơn vị