Bussmann Gmt-1a | Cầu chì bảo vệ viễn thông 1a Gmt 125vac | 1ck60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN GMT-1A Cầu chì bảo vệ viễn thông 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60

BUSSMANN Cầu chì bảo vệ viễn thông GMT-1A 1a Gmt 125vac

Trong kho
Khoản mục: AA9CYM Mẫu: GMT-1ATham chiếu chéo: 1CK60
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
€9.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bảo vệ viễn thông
Vật liệu cơ thểnhựa
Phong cách cơ thểPin
Mã màumàu xám
đường kính9 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GMS
Cầu chì Amps1
Mã chủ cầu chìHLS, HLT và PCT
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC
Chiều dài61 / 64 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712576734
Xếp hạng điện áp125VAC / 60 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8536100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểMã màuĐánh giá hiện tạiCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtGiá cả
BUSSMANN GMT-1-1/3A Cầu chì bảo vệ viễn thông 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1 / 3APintrắng-1-1/3300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC61 / 64 "-€10.88
BUSSMANN GMT-10A Cầu chì bảo vệ viễn thông 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinĐỏ / trắng-10300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-2A Cầu chì bảo vệ viễn thông 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APintrái cam-2300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC61 / 64 "-€11.46
BUSSMANN GMT-3A Cầu chì bảo vệ viễn thông 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinMàu xanh da trời-3300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC61 / 64 "-€9.77
BUSSMANN GMT-5A Cầu chì bảo vệ viễn thông 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinmàu xanh lá-5300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC61 / 64 "-€11.16
BUSSMANN GMT-7-1/2A Cầu chì bảo vệ viễn thông 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1 / 2APinĐen / trắng-7.5300A ở 125VAC, 450A ở 60VDC61 / 64 "-€9.88
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN GMT-15A, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15AThân phẳng-15A-10A-Bussmann GMT€9.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì bảo vệ viễn thông GMT-1A 1a Gmt 125vac
€9.88 /đơn vị