Bussmann Gmd-1.6-r | Cầu chì 1-6/10a Gmd 250vac - Pk5 | 1ck18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN GMD-1.6-R 1-6/10a Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CWW 1CK18

BUSSMANN GMD-1.6-R Fuse 1-6 / 10a Gmd 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AA9CWW phần: GMD-1.6-RTham chiếu chéo: 1CK18
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
€31.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Cầu chì Amps1-6 / 10A
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712657822
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536100020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN GMD-1.5-R 1-1/2a Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€29.11
Cầu chì BUSSMANN GMD-125-R 125ma Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€53.62
Cầu chì BUSSMANN GMD-1-R 1a Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€30.95
Cầu chì BUSSMANN GMD-2.5-R 2-1/2a Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€30.98
Cầu chì BUSSMANN GMD-250-R 250ma Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€54.04
Cầu chì BUSSMANN GMD-2-R 2a Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€29.96
Cầu chì BUSSMANN GMD-300-R 300ma Gmd 250vac - Gói 5 | AA9CXC 1CK25 GMD-300-R300mA100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC5€53.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN GMD-1.6-R Fuse 1-6 / 10a Gmd 250vac - Gói 5
€31.19 /đóng gói