Bussmann Gmc-100-r | Cầu Chì 100ma Gmc 250vac - Pk5 | 1cj49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN GMC-100-R 100ma Gmc 250vac - Gói 5 | AA9CQA 1CJ49

BUSSMANN GMC-100-R Fuse 100ma Gmc 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AA9CQA phần: GMC-100-RTham chiếu chéo: 1CJ49
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
€38.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Cầu chì Amps100mA
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC013227379996
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536100020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtXếp hạng điện áppkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN GMC-1.5-R 1-1/2a Gmc 250vac - Gói 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC250 VAC5€28.84
Cầu chì BUSSMANN GMC-1.6-R 1-6/10a Gmc 250vac - Gói 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC250 VAC5€24.82
Cầu chì BUSSMANN GMC-10-R 10a Gmc 125vac - Gói 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A ở 125 VAC125 VAC5€28.64
Cầu chì BUSSMANN GMC-125-R 125ma Gmc 250vac - Gói 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC250 VAC5€38.22
Cầu chì BUSSMANN GMC-1-R 1a Gmc 250vac - Gói 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC250 VAC5€28.84
Cầu chì BUSSMANN GMC-2.5-R 2-1/2a Gmc 250vac - Gói 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC250 VAC5€28.84
Cầu chì BUSSMANN GMC-200-R 200ma Gmc 250vac - Gói 5 chiếc | AA9CQF 1CJ54 GMC-200-R200mA35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC250 VAC5€41.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN GMC-100-R Fuse 100ma Gmc 250vac - Gói 5
€38.57 /đóng gói