BUSSMANN Cầu chì thủy tinh GMA-7A, 7 A, 125 VAC, Hình trụ, Đường kính 5.2 mm, Chiều dài 20 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Đánh giá điện áp AC | 125 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 7A |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 x 20 mm |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Xếp hạng ngắt | 200 A ở 125 VAC |
Chiều dài | 20ft. |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Ferrule Bắc Mỹ |
Sức đề kháng | 12 MOhms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.