Bussmann Gdb-3.15a | Cầu chì 3.15a Gdb 250vac - Pk5 | 1cc67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN GDB-3.15A 3.15a Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWR 1CC67

BUSSMANN GDB-3.15A Cầu chì 3.15a Gdb 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AA9BWR phần: GDB-3.15ATham chiếu chéo: 1CC67
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
€26.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngMersen / Gould GSB
Cầu chì Amps3-15 / 100A
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712431811
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)0.76
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536100020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì Ampspkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN GDB-1.25A 1-1/4a Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255€26.29
Cầu chì BUSSMANN GDB-1.6A 1-6/10a Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5€28.30
Cầu chì BUSSMANN GDB-100MA 100ma Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€45.65
Cầu chì BUSSMANN GDB-10A 10a Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5€32.52
Cầu chì BUSSMANN GDB-125MA 125ma Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€36.89
Cầu chì BUSSMANN GDB-160MA 160ma Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€32.77
Cầu chì BUSSMANN GDB-1A 1a Gdb 250vac - Gói 5 | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5€31.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN GDB-3.15A Cầu chì 3.15a Gdb 250vac - Gói 5
€26.74 /đóng gói