Cầu chì Bussmann Gda-100ma, 5 Mm, 100 Ma | 4twn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN GDA-100MA, 100 mA, Gốm sứ, 250 VAC, Tác động nhanh - Gói 5 | AD9PAY 4TWN4

BUSSMANN Cầu chì GDA-100MA, 100 mA, Ceramic, 250 VAC, Hoạt động nhanh - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AD9PAY phần: GDA-100MATham chiếu chéo: 4TWN4
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
€43.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngMersen / Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
Cầu chì Amps100mA
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt1.5kA ở 250 VAC
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712431170
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536100040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu chì hoạt động nhanh có ống gốm và đầu cuối bằng đồng mạ niken mở ra trong vòng vài giây để ngăn ngừa nguy cơ quá tải và đoản mạch
  • Khả năng phá vỡ cao: 1500 A ở 250 VAC
  • Được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 60127-2; UL và CSA được liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì Ampspkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN GDA-1.25A 1-1/4a Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVM 1CC34 GDA-1.25A1.255€38.35
Cầu chì BUSSMANN GDA-1.6A 1-6/10a Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVN 1CC35 GDA-1.6A1-6 / 10A5€47.81
Cầu chì BUSSMANN GDA-125MA 125ma Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVP 1CC37 GDA-125MA125mA5€42.04
Cầu chì BUSSMANN GDA-160MA 160ma Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVQ 1CC38 GDA-160MA160mA5€39.60
Cầu chì BUSSMANN GDA-1A 1a Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVR 1CC39 GDA-1A1A5€49.55
Cầu chì BUSSMANN GDA-2.5A 2-1/2a Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55€45.64
Cầu chì BUSSMANN GDA-200MA 200ma Gda 250vac - Gói 5 | AA9BVU 1CC41 GDA-200MA200mA5€47.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì GDA-100MA, 100 mA, Ceramic, 250 VAC, Hoạt động nhanh - Gói 5
€43.44 /đóng gói