Bussmann Fwx-100a | Cầu chì 100a Fwx 250vac/dc | 4xc99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FWX-100A 100a Fwx 250vac/dc | AE2FLV 4XC99

BUSSMANN FWX-100A Cầu chì 100a Fwx 250vac / dc

Trong kho
Khoản mục: AE2FLV phần: FWX-100ATham chiếu chéo: 4XC99
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
€228.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểBolt On
LớpTốc độ cao
đường kính1 7 / 32 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Cầu chì Amps100
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 250VAC, 20kA ở 250VDC
Chiều dài3.125 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712150637
Xếp hạng điện áp250 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FWX-225A 225a Fwx 250vac/dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ABolt On1.5 "225200kA ở 250VAC, 20kA ở 250VDC3 27 / 32 "€197.89
Cầu chì BUSSMANN FWX-35A 35a Fwx 250vac/dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ABolt On13 / 16 "35200kA ở 250VAC, 20kA ở 250VDC3.187 "€128.59
Cầu chì BUSSMANN FWX-175A 175a Fwx 250vac/dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ABolt On1 7 / 32 "175200kA ở 250VAC, 20kA ở 250VDC3.125 "€160.65
Cầu chì BUSSMANN FWX-5A14F 5a Fwx 250vac/dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FBolt On37 / 64 "5200kA ở 250VAC, 50kA ở 250VDC2"€50.72
Cầu chì BUSSMANN FWX-10A14F 10a Fwx 250vac/dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FTrụ37 / 64 "10200kA ở 250VAC, 50kA ở 250VDC2"€50.72
Cầu chì BUSSMANN FWX-15A14F 15a Fwx 250vac/dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FTrụ9 / 16 "15200kA ở 250VAC, 50kA ở 250VDC2"€50.72
Cầu chì BUSSMANN FWX-20A14F 20a Fwx 250vac/dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FTrụ9 / 16 "20200kA ở 250VAC, 50kA ở 250VDC2"€50.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FWX-100A Cầu chì 100a Fwx 250vac / dc
€228.44 /đơn vị