Bussmann Fwp-70a | Cầu chì bán dẫn, thổi nhanh, 70a, 700vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN FWP-70A Semiconductor Fuse, Fast Blow, 70A, 700VAC | BD2XKV

BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWP-70A, thổi nhanh, 70A, 700VAC

Trong kho
Khoản mục: BD2XKV phần: FWP-70A
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
€168.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Đánh giá điện áp AC700 VAC
Phong cách cơ thểLưỡi dao hộp mực
Đánh giá hiện tại70A
Đánh giá điện áp DC700 VDC
đường kính0.95 "
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Chiều dài4.41 "
Phong cách gắn kếtkhuy áo
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì Bắc Mỹ tốc độ cao
Loại chấm dứtChuồn
KiểuCầu chì tốc độ cao
Điện áp (AC)700 VAC
Điện áp (DC)700VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.43
Chiều dài tàu (cm)11.66
Chiều rộng tàu (cm)3.35

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng FWP_A / B

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACVật liệu cơ thểChiều dàiMfr. LoạtTốc độLoại chấm dứtPhong cách cơ thểGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-100A, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC-Sợi thủy tinh4.437 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€131.59
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-1000A, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC-Sợi thủy tinh7.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€1,874.16
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-800A, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Sợi thủy tinh | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC-Sợi thủy tinh6.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€543.26
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-70B, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€139.36
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€289.14
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-90B, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€131.59
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-100B, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€131.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWP-70A, thổi nhanh, 70A, 700VAC
€168.97 /đơn vị