BUSSMANN FWP-3A14F Cầu chì đặc biệt, Tốc độ cao, Thổi nhanh, Cầu chì hộp mực
Khoản mục: BC9REB
phần: FWP-3A14F
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì hộp mực |
Phong cách cơ thể | Cầu chì hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 3A |
đường kính | 14.3mm |
EAN | 5027590500708 |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 14 mm x mm 51 |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 200KA |
Chiều dài | 50.8mm |
Mfr. Loạt | FWP-14F |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì hộp mực tốc độ cao |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Kiểu | Cầu chì tốc độ cao |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.5 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FWP-6A14F | 6A | Cầu chì | €29.25 | |
FWP-5AR14F | 5A | Cầu chì hộp mực | €28.54 | |
FWP-6.3A14F | 6.3A | Cầu chì hộp mực | €29.51 | |
FWP-2A14F | 2A | Cầu chì hộp mực | €28.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.