vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FWP-30A14F 30a Fwp 700vac/dc | AE8QUX6F417

BUSSMANN FWP-30A14F Cầu chì 30a Fwp 700vac / dc

Trong kho
Khoản mục: AE8QUX phần: FWP-30A14FTham chiếu chéo: 6F417
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
€93.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpTốc độ cao
đường kính9 / 16 "
EAN5027590500579
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Cầu chì Amps30
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC
Chiều dài2"
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp700 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.5
Chiều dài tàu (cm)5.1
Chiều rộng tàu (cm)1.5
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWP-100A22F, 100A, Đầu cuối kẹp | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FSợi thủy tinh7 / 8 "1002 9 / 32 "€107.51
Cầu chì BUSSMANN FWP-32A14F 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FSợi thủy tinh9 / 16 "322"€56.41
Cầu chì BUSSMANN FWP-40A14F 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FSợi thủy tinh9 / 16 "402"€149.74
Cầu chì BUSSMANN FWP-50A14F 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FSợi thủy tinh9 / 16 "502"€81.40
Cầu chì BUSSMANN FWP-50A22F 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FSợi thủy tinh7 / 8 "502 9 / 32 "€81.40
Cầu chì BUSSMANN FWP-63A22F 63a Fwp 700vac/dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22F gốm sứ7 / 8 "632 9 / 32 "€84.27
Cầu chì BUSSMANN FWP-80A22F 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22FSợi thủy tinh7 / 8 "802 9 / 32 "€103.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FWP-30A14F Cầu chì 30a Fwp 700vac / dc
€93.24 /đơn vị