Bussmann Fwp-150a | Cầu chì 150a, 700vac/dc | 6f427 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-150A, 150 A, 250 VAC/DC | AE8QVG 6F427

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWP-150A, 150 A, 250 VAC/DC

Trong kho
Khoản mục: AE8QVG phần: FWP-150ATham chiếu chéo: 6F427
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
€168.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểBolt On
LớpTốc độ cao
đường kính1.5 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Cầu chì Amps150
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC
Chiều dài5 3 / 32 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp700 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.01
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)3.99
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACVật liệu cơ thểChiều dàiMfr. LoạtTốc độLoại chấm dứtPhong cách cơ thểGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-100A, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC-Sợi thủy tinh4.437 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€131.59
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-1000A, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC-Sợi thủy tinh7.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€1,874.16
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-800A, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Sợi thủy tinh | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC-Sợi thủy tinh6.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€543.26
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-70B, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€139.36
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€289.14
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-90B, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€131.59
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWP-100B, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA ở 700VAC, 50kA ở 700VDC- gốm sứ4 13 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€131.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWP-150A, 150 A, 250 VAC/DC
€168.97 /đơn vị