Bussmann Fwk-30a20f | Cầu chì chuyên dụng, tốc độ cao, thổi nhanh, 750vac/750vdc, 30a, Cầu chì hộp mực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWK-30A20F, tốc độ cao, thổi nhanh, 750VAC/750VDC, 30A, Cầu chì dạng hộp | BD3HJP

BUSSMANN FWK-30A20F Cầu chì chuyên dụng, Tốc độ cao, Thổi nhanh, 750VAC / 750VDC, 30A, Cầu chì hộp mực

Trong kho
Khoản mục: BD3HJP phần: FWK-30A20F
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
€138.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì hộp mực
Đánh giá điện áp AC750 VAC
Phong cách cơ thểCầu chì hộp mực
Đánh giá hiện tại30A
Đánh giá điện áp DC750 VDC
đường kính20.5mm
Kích thước cầu chì / Nhóm20 mm x mm 127
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Chiều dài127mm
Mfr. LoạtFWK 750V: 5-60A
Phong cách gắn kếtChủ
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì hộp mực tốc độ cao
Loại chấm dứtCái cặp
KiểuCầu chì tốc độ cao
UPC051712570626
Điện áp (AC)750 VAC
Điện áp (DC)750VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1

Chi tiết sản phẩm:

  • FWK 750V: Dòng 5-60A

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuPhong cách cơ thểĐánh giá hiện tạiKích thước cầu chì / NhómMụcPhong cách gắn kếtLoại sản phẩmLoại chấm dứtGiá cả
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWL-20A20FI, tốc độ cao, thổi nhanh, 750VAC/750VDC, 20A, Cầu chì dạng hộp | AX7NMM FWL-20A20FICầu chì tốc độ caoCầu chì hộp mực20A20 mm x mm 127Cầu chì hộp mựcChủCầu chì hộp mực tốc độ caoCái cặp€110.08
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWK-8A20F, 8A, 750VAC | BC8TMG FWK-8A20FCầu chì tốc độ caoCầu chì hộp mực8A20 mm x mm 127Cầu chìChủCầu chì hộp mực tốc độ caoCái cặp€130.03
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWK-20A20F, tốc độ cao, thổi nhanh, 750VAC/750VDC, 20A, Cầu chì dạng hộp | BC9TYY FWK-20A20FCầu chì tốc độ caoCầu chì hộp mực20A20 mm x mm 127Cầu chì hộp mựcChủCầu chì hộp mực tốc độ caoCái cặp€138.52
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWK-60A25F, 60A, 750VDC | BD2QKZ FWK-60A25FLiên kết cầu chì kéoCầu chì lưỡi dao hộp mực60A25 mm x mm 146Cầu chìkhuy áoCầu chì bán dẫn tốc độ caoChuồn€167.56
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWK-5A20F, tốc độ cao, thổi nhanh, 750VAC/750VDC, Cầu chì dạng hộp | BD2VHZ FWK-5A20FCầu chì tốc độ caoCầu chì hộp mực5A20 mm x mm 127Cầu chì hộp mựcChủCầu chì hộp mực tốc độ caoCái cặp€138.52
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWK-10A20F, tốc độ cao, thổi nhanh, 750VAC/750VDC, Cầu chì dạng hộp | BD3JEH FWK-10A20FCầu chì tốc độ caoCầu chì hộp mực10A20 mm x mm 127Cầu chì hộp mựcChủCầu chì hộp mực tốc độ caoCái cặp€139.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FWK-30A20F Cầu chì chuyên dụng, Tốc độ cao, Thổi nhanh, 750VAC / 750VDC, 30A, Cầu chì hộp mực
€138.52 /đơn vị