Bussmann Fwj-300a | Cầu chì 300a Fwj 1000vac | 1eh76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FWJ-300A 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76

BUSSMANN FWJ-300A Cầu chì 300a Fwj 1000vac

Trong kho
Khoản mục: AA9PDZ phần: FWJ-300ATham chiếu chéo: 1EH76
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
€789.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểBolt On
LớpTốc độ cao
đường kính2"
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A100P
Cầu chì Amps300
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 1000 VAC
Chiều dài5.75 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp1000 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536100040
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FWJ-175A 175a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175ASợi thủy tinhBolt On1.5 "17525kA ở 1000VAC, 50kA ở 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800 VDC€455.96
Cầu chì BUSSMANN FWJ-1800A 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800ASợi thủy tinhBolt On3.5 "1800100kA ở 1000 VAC6 13 / 16 "1000 VAC€2,133.21
Cầu chì BUSSMANN FWJ-200A 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200ASợi thủy tinhBolt On1.5 "20025kA ở 1000VAC, 50kA ở 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800 VDC€460.25
Cầu chì BUSSMANN FWJ-20A14F 20a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14F gốm sứTrụ9 / 16 "2025kA ở 1000VAC, 20kA ở 800VDC2.625 "1000VAC / 800 VDC€111.73
Cầu chì BUSSMANN FWJ-250A 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250ASợi thủy tinhBolt On2"250100kA ở 1000 VAC5.75 "1000 VAC€789.04
Cầu chì BUSSMANN FWJ-30A14F 30a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14F gốm sứTrụ9 / 16 "3025kA ở 1000VAC, 20kA ở 800VDC2.625 "1000VAC / 800 VDC€112.65
Cầu chì BUSSMANN FWJ-350A 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350ASợi thủy tinhBolt On2"350100kA ở 1000 VAC5.75 "1000 VAC€789.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FWJ-300A Cầu chì 300a Fwj 1000vac
€789.04 /đơn vị