vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FWH-30A14F 30a Fwh 500vac/dc | AE8QTV 6F386

BUSSMANN FWH-30A14F Cầu chì 30a Fwh 500vac / dc

Trong kho
Mục: AE8QTV phần: FWH-30A14FTham chiếu chéo: 6F386
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
€91.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpTốc độ cao
đường kính9 / 16 "
EAN5027590499620
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Cầu chì Amps30
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt20kA ở mức Lớn hơn = 20% pf
Chiều dài2"
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp500 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)5.49
Chiều rộng tàu (cm)7.29
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FWH-10A14F 10a Fwh 500vac / dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050kA ở mức Lớn hơn = 20% pf1.25 "€65.86
Cầu chì BUSSMANN FWH-15A14F 15a Fwh 500vac/dc | AE8QTR 6F383 FWH-15A14F1550kA ở mức Lớn hơn = 20% pf1.25 "€56.41
Cầu chì BUSSMANN FWH-20A14F 20a Fwh 500vac/dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050kA ở mức Lớn hơn = 20% pf2"€84.14
Cầu chì BUSSMANN FWH-25A14F 25a Fwh 500vac/dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520kA ở mức Lớn hơn = 20% pf1.25 "€56.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FWH-30A14F Cầu chì 30a Fwh 500vac / dc
€91.61 /đơn vị