Bussmann Frs-r-8id | Cầu chì Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc | 3fkl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN FRS-R-8ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc | AC9CCR 3FKL1

BUSSMANN FRS-R-8ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 8a 600vac / 300vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9CCR phần: FRS-R-8IDTham chiếu chéo: 3FKL1
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
€37.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK5
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Cầu chì Amps8
Mã chủ cầu chìP
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC
Chiều dài5"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsMã chủ cầu chìChiều dàiGiá cả
BUSSMANN FRS-R-10ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 10a 600vac/300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"€44.99
BUSSMANN FRS-R-12ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 12a 600vac/300vdc | AC9CCA3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"€36.87
BUSSMANN FRS-R-15ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 15a 600vac/300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"€40.81
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 17-1/2a 600vac/300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"€46.84
BUSSMANN FRS-R-20ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 20a 600vac/300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"€46.28
BUSSMANN FRS-R-25ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 25a 600vac/300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"€47.03
BUSSMANN FRS-R-30ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 30a 600vac/300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"€42.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FRS-R-8ID Cầu chì Rk5 Frs-r-id 8a 600vac / 300vdc
€37.20 /đơn vị