Bussmann Frs-r-7 | Cầu chì, 7 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | 2a160 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FRS-R-7, 7 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AB8WGE 2A160

BUSSMANN Cầu chì FRS-R-7, 7 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V

Trong kho
Khoản mục: AB8WGE phần: FRS-R-7Tham chiếu chéo: 2A160
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
€21.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK5
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Cầu chì Amps7
Mã chủ cầu chìP
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC
Chiều dài5"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.82
Chiều dài tàu (cm)20.02
Chiều rộng tàu (cm)2.82
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMã chủ cầu chìĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-1-1/4, 1-1/4 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4Cầu chìP-Trụ200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC5"-600VAC / 300 VDC€19.45
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-5, 5 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5Cầu chìP600V ACTrụ200kA ở 600V AC, 20kA ở 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300 VDC€19.45
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-15, 15 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15Cầu chìP-Trụ200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC5"-600VAC / 300 VDC€36.54
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-20, 20 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20Cầu chìP-Trụ200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC5"-600VAC / 300 VDC€16.72
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-25, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25Cầu chìP-Trụ200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC5"-600VAC / 300 VDC€16.72
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-30, 30 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30Cầu chìP-Trụ200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC5"-600VAC / 300 VDC€35.88
Cầu chì BUSSMANN FRS-R-60, 60 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60Cầu chìQ600V ACTrụ200kA ở 600V AC, 20kA ở 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300 VDC€57.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì FRS-R-7, 7 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V
€21.90 /đơn vị