Cầu chì Bussmann Frn-r-90, Lớp Rk5, Thời gian trễ | 6a830 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FRN-R-90, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Thân lưỡi cắt, Không báo hiệu | AE7RAJ 6A830

BUSSMANN FRN-R-90 Fuse, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Blade Body, Không chỉ thị

Trong kho
Khoản mục: AE7RAJ phần: FRN-R-90Tham chiếu chéo: 6A830
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
€34.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK5
đường kính1 1 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Cầu chì Amps90
Mã chủ cầu chìL
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC
Chiều dài5.875 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp250 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.06
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu chì kiểu trễ thời gian phần tử kép Fusetron FRN-R Series ngắt mạch điện bằng cách tự mở khi tiếp xúc với quá tải và ngắn mạch
  • Được sử dụng với khối cầu chì chỉ thị để xác định cầu chì bị nổ
  • Có định mức ngắt 200 kAIC và cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy khỏi quá tải động cơ và lỗi chạm đất
  • Ngăn chặn hiện tượng cháy động cơ do quá tải và các sự kiện một giai đoạn khi có kích thước phù hợp
  • Cung cấp khả năng ngăn chặn mất điện đơn giản và cải tiến (phối hợp chọn lọc)
  • Cầu chì hai phần tử lý tưởng để sử dụng trong các mạch chịu quá tải động cơ tạm thời và dòng điện tăng
  • Có phần tử quá tải cung cấp khả năng bảo vệ chống quá dòng mức thấp và có khả năng giữ dòng khởi động (lớn hơn năm lần so với định mức amp của cầu chì trong ít nhất mười giây)
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã chủ cầu chìĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểLoại cầu chìXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtLoại chấm dứtGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-3-2/10, 3-2/10 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€10.49
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€10.49
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-6-1/4, 6-1/4 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€10.49
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€22.20
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACTrụ-200kA ở 250V AC, 20kA ở 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€9.51
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACTrụCầu chì hộp mực200kA ở 250V AC, 20kA ở 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RCái cặp€9.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FRN-R-90 Fuse, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Blade Body, Không chỉ thị
€34.22 /đơn vị