Bussmann Frn-r-600 | Cầu Chì, 600a 250 Vac/250 Vdc | 6f222 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FRN-R-600, 600a 250 VAC/250 VDC | AE8QNN 6F222

BUSSMANN Cầu chì FRN-R-600, 600a 250 VAC/250 VDC

Trong kho
Mục: AE8QNN phần: FRN-R-600Tham chiếu chéo: 6F222
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
€378.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK5
đường kính2.875 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Cầu chì Amps600
Mã chủ cầu chìBL
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC
Chiều dài10.375 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712507561
Xếp hạng điện áp250 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã chủ cầu chìĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểLoại cầu chìXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtLoại chấm dứtGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-3-2/10, 3-2/10 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€20.00
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€23.10
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-6-1/4, 6-1/4 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€19.54
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€18.91
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Kép, Không chỉ báo, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACTrụ-200kA ở 250V AC, 20kA ở 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€19.87
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Trụ-200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC2"--€18.40
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Kép, Không báo hiệu, Tiêu chuẩn, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACTrụCầu chì hộp mực200kA ở 250V AC, 20kA ở 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RCái cặp€18.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì FRN-R-600, 600a 250 VAC/250 VDC
€378.92 /đơn vị