Bussmann Frn-r-40id | Cầu chì Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc | 3fkh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FRN-R-40ID Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc | AC9CBT 3FKH5

BUSSMANN FRN-R-40ID Cầu chì Rk5 Frn-r-id 40a 250vac / 125vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9CBT phần: FRN-R-40IDTham chiếu chéo: 3FKH5
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
€41.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK5
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Cầu chì Amps40
Mã chủ cầu chìK
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt200kA ở 250VAC, 20kA ở 125VDC
Chiều dài3"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp250VAC / 125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsMã chủ cầu chìChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-10ID Rk5 Frn-r-id 10a 250vac/125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"€20.48
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-12ID Rk5 Frn-r-id 12a 250vac/125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"€20.83
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-15ID Rk5 Frn-r-id 15a 250vac/125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"€24.83
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID Rk5 Frn-r-id 17-1/2a 250vac/125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"€20.44
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-20ID Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"€26.34
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-25ID Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"€20.02
Cầu chì BUSSMANN FRN-R-30ID Rk5 Frn-r-id 30a 250vac/125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"€24.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FRN-R-40ID Cầu chì Rk5 Frn-r-id 40a 250vac / 125vdc
€41.46 /đơn vị