Bussmann Fnq-r-4-r1 | Cầu chì điện công nghiệp loại Cc, Thời gian trễ/thổi chậm, 600vac, Cầu chì hộp mực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì điện công nghiệp BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC, Thời gian trễ/thổi chậm, 600VAC, Cầu chì hộp mực | BD3KMC

BUSSMANN Cầu chì công nghiệp FNQ-R-4-R1 Class CC, Thời gian trễ / thổi chậm, 600VAC, Cầu chì hộp mực

Trong kho
Khoản mục: BD3KMC phần: FNQ-R-4-R1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€84.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Phong cách cơ thểCầu chì hộp mực
Đánh giá hiện tại4A
đường kính10.3mm
Kích thước cầu chì / Nhóm5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Loại cầu chìThời gian trễ / thổi chậm
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài38.1mm
Mfr. LoạtFNQ-R
Phong cách gắn kếtChủ
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì điện công nghiệp
Loại chấm dứtCái cặp
KiểuCầu chì thời gian trễ
Điện áp (AC)600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng FNQ-R

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsĐánh giá điện áp ACampsKích thước cầu chì / NhómLoại cầu chìXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-1/2, 1.5 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ở 600 VAC1.5 "-€48.69
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ở 600 VAC1.5 "-€45.40
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-3/10, 1.3 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ở 600 VAC1.5 "-€45.40
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-4/10, 1.4 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ở 600 VAC1.5 "-€43.38
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-8/10, 1.125 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ở 600 VAC1.5 "-€43.38
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1/2, 0.5 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ở 600 VAC1.5 "-€48.50
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1/4, 1.25 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ở 600 VAC1.5 "-€49.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì công nghiệp FNQ-R-4-R1 Class CC, Thời gian trễ / thổi chậm, 600VAC, Cầu chì hộp mực
€84.82 /đơn vị