Bussmann Fnq-r-4/10 | Cầu chì, 0.4 A, Không báo hiệu, 200 Kaic, 600 V | 1cv02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-4/10, 0.4 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EZG 1CV02

BUSSMANN Cầu chì FNQ-R-4/10, 0.4 A, Không chỉ báo, 200 kAIC, 600 V

Trong kho
Khoản mục: AA9EZG phần: FNQ-R-4/10Tham chiếu chéo: 1CV02
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
€18.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpCC
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Cầu chì Amps4/10
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.04
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.04
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsĐánh giá điện áp ACampsKích thước cầu chì / NhómLoại cầu chìXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtGiá cả
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-1/2, 1.5 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ở 600 VAC1.5 "-€17.70
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ở 600 VAC1.5 "-€18.75
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-3/10, 1.3 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ở 600 VAC1.5 "-€17.70
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-4/10, 1.4 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ở 600 VAC1.5 "-€18.75
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1-8/10, 1.125 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ở 600 VAC1.5 "-€18.75
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1/2, 0.5 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ở 600 VAC1.5 "-€17.70
Cầu chì BUSSMANN FNQ-R-1/4, 1.25 A, Không báo hiệu, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ở 600 VAC1.5 "-€17.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì FNQ-R-4/10, 0.4 A, Không chỉ báo, 200 kAIC, 600 V
€18.75 /đơn vị