Bussmann Fnq-2/10 | Cầu chì trễ thời gian, kiểu Midget, 2/10 A, 250 V | 6f139 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-2/10, kiểu Midget, 2/10 A, 250 V | AE8QKH 6F139

BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian FNQ-2/10, kiểu Midget, 2/10 A, 250 V

Trong kho
Mục: AE8QKH phần: FNQ-2/10Tham chiếu chéo: 6F139
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
€38.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpNgười lùn
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Cầu chì Amps2/10
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 500 VAC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
UPC051712786027
Xếp hạng điện áp500 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-4-1/2, kiểu Midget, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€42.84
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-1/2, kiểu Midget, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€37.33
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-1, kiểu Midget, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€35.36
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-1-6/10, kiểu Midget, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-2, kiểu Midget, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€34.99
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-2-1/2, kiểu Midget, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNQ-3, kiểu Midget, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310kA ở 500 VAC1.5 "500 VAC€34.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian FNQ-2/10, kiểu Midget, 2/10 A, 250 V
€38.47 /đơn vị