Bussmann Fnm-7 | Cầu chì trễ thời gian, kiểu Midget, 7 A, 250 V | 6c209 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-7, kiểu Midget, 7 A, 250 V | AE7ZAA 6C209

BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian FNM-7, kiểu Midget, 7 A, 250 V

Trong kho
Khoản mục: AE7ZAA phần: FNM-7Tham chiếu chéo: 6C209
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
€13.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpNgười lùn
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Cầu chì Amps7
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
UPC051712520706
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBằng chức năngCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-1-1/2, kiểu Midget, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€15.55
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-1/4, kiểu Midget, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1 / 4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€18.09
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-12, kiểu Midget, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€14.39
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-15, kiểu Midget, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€12.67
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-20, kiểu Midget, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA ở 250 VAC1.5 "250 VAC€13.05
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-25, kiểu Midget, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA ở 250 VAC1.5 "250 VAC€13.32
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-30, kiểu Midget, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA ở 250 VAC1.5 "250 VAC€13.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian FNM-7, kiểu Midget, 7 A, 250 V
€13.76 /đơn vị