Bussmann Dfj-12 | Cầu Chì Tốc Độ Cao 12 A, Khóa Kẹp, Ống Melamine | 30ye03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-12 12 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVL 30YE03

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao DFJ-12 12 A, Khóa kẹp, Ống Melamine

Trong kho
Khoản mục: AF9ZVL phần: DFJ-12Tham chiếu chéo: 30YE03
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
€110.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpJ
Độ sâu13 / 16 "
đường kính13 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Cầu chì Amps12
Mã chủ cầu chìZ
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC
Chiều dài2.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600VAC / 450 VDC
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536100040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápPhong cách cơ thểĐộ sâuChiều rộngđường kínhCầu chì AmpsMã chủ cầu chìXếp hạng ngắtGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-1 1 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€104.65
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-2 2 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€104.65
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-3 3 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€105.62
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-4 4 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€110.51
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-5 5 ​​A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€105.62
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-6 6 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€99.03
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN DFJ-8 8 A, Khóa kẹp, Ống Melamine | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450 VDCTrụ13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA ở 600 VAC, 100kA ở 450 VDC€103.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao DFJ-12 12 A, Khóa kẹp, Ống Melamine
€110.29 /đơn vị