Bussmann Chm2du | Giá đỡ cầu chì 30 Amp 600ac 2p | 13m223 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM2DU 30 Ampe 600AC 2P | AA4ZRV 13M223

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHM2DU 30 Amp 600AC 2P

Trong kho
Khoản mục: AA4ZRV phần: CHM2DUTham chiếu chéo: 13M223
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
€94.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1 để 30
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiSpade Lug & Clamp Lug
Đánh giá điện áp DC600 VDC
Độ sâu2.434
Thiết kế khối cầu chìChạm vào An toàn
Cầu chì Dia.13 / 32 "
Mã chủ cầu chìD
Chiều dài cầu chì1.5 "
Loại cầu chìNgười lùn
Cầu chì lớp ULCC
Chiều cao2.91 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài2.909
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực2
Chiều rộng0.70
Kích thước dây# 4- # 18 Cu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536908085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ báo cầu chì thổiChiều caoChỉ định / Không chỉ địnhSố lượng cựcGiá cả
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM1DIU 30 Ampe 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIU2.91 "Biểu thị1€60.34
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM2DIU 30 Ampe 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIU2.91 "Biểu thị2€81.40
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM3DU 30 Ampe 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUKhông2.06 "không chỉ định3€152.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHM2DU 30 Amp 600AC 2P
€94.75 /đơn vị