Bussmann Chcc2du | Giá đỡ cầu chì 30 A, 600 Vac, 2 cực | 13m217 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHCC2DU 30 A, 600 VAC, 2 cực | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHCC2DU 30 A, 600 VAC, 2 cực

Trong kho
Khoản mục: AA4ZRN phần: CHCC2DUTham chiếu chéo: 13M217
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
€56.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1 để 30
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiSpade Lug & Clamp Lug
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Độ sâu2.434
Thiết kế khối cầu chìChạm vào An toàn
Cầu chì Dia.13 / 32 "
Mã chủ cầu chìW
Chiều dài cầu chì1.5 "
Loại cầu chìLớp CC
Cầu chì lớp ULCC
Chiều cao2.91 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài2.909
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực2
Chiều rộng0.70
Kích thước dây18 đến 4 Cu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)7.39
Chiều dài tàu (cm)3.51
Chiều rộng tàu (cm)8.33
Mã HS8536908085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHCC3DU, 30 A, 3 cực, không báo hiệu | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€103.94
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, Màu trắng | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€26.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHCC2DU 30 A, 600 VAC, 2 cực
€56.48 /đơn vị