Bussmann Ccp-1-30cc | Ngắt kết nối dễ nóng chảy, 30 A, 600 V, 1 cực | 14l599 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ngắt kết nối cầu chì BUSSMANN CCP-1-30CC, 30 A, 600 V, 1 cực | AA6PLL 14L599

BUSSMANN Ngắt kết nối dễ nóng chảy CCP-1-30CC, 30 A, 600 V, 1 cực

Trong kho
Khoản mục: AA6PLL phần: CCP-1-30CCTham chiếu chéo: 14L599
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
€87.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối Fusible
amps30
Độ sâu3.7 "
Chiều cao3.1 "
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Số lượng cực1
điện áp600 VAC
Chiều rộng0.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)7.98
Chiều dài tàu (cm)9.27
Chiều rộng tàu (cm)5.26
Mã HS8537109070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Ngắt kết nối cầu chì BUSSMANN CCP-2-30CC, 30 A, 125 VDC, Hai cực | AA6PLM 14L601 ĐCSTQ-2-30CC3.14 "22.07 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Ngắt kết nối dễ nóng chảy CCP-1-30CC, 30 A, 600 V, 1 cực
€87.28 /đơn vị