BUSSMANN Cầu chì gắn trên bề mặt CC12H3A-TR, Thời gian trễ / Thổi chậm, 63VDC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì gắn bề mặt |
Đánh giá hiện tại | 3A |
Đánh giá điện áp DC | 63 VDC |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 1206 (3216 số liệu) |
Loại cầu chì | Thời gian trễ / thổi chậm |
Chiều cao | 0.6mm |
Xếp hạng ngắt | 50A |
Chiều dài | 3.2mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 125 độ. C |
Mfr. Loạt | CC12H |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
Bao bì | Cắt băng |
Loại sản phẩm | Cầu chì SMD |
Sức đề kháng | 45 mili-Ohms |
Điện áp (DC) | 63VDC |
Chiều rộng | 1.6mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.4 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Đánh giá điện áp DC | Xếp hạng ngắt | Sức đề kháng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC12H3.5A-TR | 3.5A | 63 VDC | 50A | 34 mili-Ohms | - | RFQ
|
CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100A | 21 mili-Ohms | - | RFQ
|
CC12H4.5A-TR | 4.5A | 32 VDC | 100A | 25 mili-Ohms | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.